Ram - BTE P 100 RAMSPEED TP 5x40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 40 mm
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 5 mm
adapté au diamètre de vis - 3.5...3.5 mm
avec bord - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3167490761549
Réf. Sonepar
00185076154
Réf. Fournisseur
76154
Réf. Commerciale
Ram
longueur
40 mm
matériau
plastique
diamètre d'alésage
5 mm
adapté au diamètre de vis
3.5...3.5 mm
avec bord
Oui
couleur
gris
BOITE PLASTIQUE DE 100 RAMSPEED A TÊTE PLATE AVEC CLOU-VIS TF Ø 5X40