![Ram - BTE 100 VBA TF TORX 5x60](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/185/vis-bois-agglo-tf.jpg?ts=1704846224953)
Ram - BTE 100 VBA TF TORX 5x60
![RAM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00185.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - tête de trompette
système à vis - Torx
diamètre - 5 mm
longueur - 60 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167490235446
Réf. Sonepar
00185023544
Réf. Fournisseur
23544
Réf. Commerciale
Ram
forme de la tête
tête de trompette
système à vis
Torx
diamètre
5 mm
longueur
60 mm
matériau
acier
BOITE PLASTIQUE DE 100 VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE EMPREINTE TORX Ø 5 ET LONGUEUR 60 MM EN ACIER ZINGUE