![Ram - BTE 100 GOUJONS ANCRAGE 8x65](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/185/goujon.jpg?ts=1704846455259)
Ram - BTE 100 GOUJONS ANCRAGE 8x65
![RAM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00185.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 65 mm
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
forme de finition - avec hexagonal
avec filetage gauche/droit - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167490615675
Réf. Sonepar
00185061567
Réf. Fournisseur
61567
Réf. Commerciale
Ram
longueur
65 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
forme de finition
avec hexagonal
avec filetage gauche/droit
Oui
BOITE DE 100 GOUJONS D'ANCRAGE 8X65 (POUR FIXATION LOURDE DANS LES MATERIAUX PLEINS)