![Ram - BTE 100 CLIP CABL 6-9 SUP TH 2-7](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/185/clips-pour-cable.jpg?ts=1704846435448)
Ram - BTE 100 CLIP CABL 6-9 SUP TH 2-7
![RAM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00185.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bilobé
matériau - acier
type de fixation - montage à clipsage
diamètre - 6...9 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3167499001103
Réf. Sonepar
00185900110
Réf. Fournisseur
900110
Réf. Commerciale
Ram
modèle
bilobé
matériau
acier
type de fixation
montage à clipsage
diamètre
6...9 mm
couleur
gris
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
BOITE DE 100 CLIPS POUR CÂBLE Ø 6-9, ØPANNEAU 2-7 (ATTACHE DE BORD DE TÔLE POUR CÂBLES, TUBES ELECTRIQUES)