![Ram - 25 CHEVILLES LONGUES TF 10X120 ATE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/185/cheville-longue-avec-vis-tete-fraisee.jpg?ts=1704846037046)
Ram - 25 CHEVILLES LONGUES TF 10X120 ATE
![RAM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00185.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 10
dispositif de fixation - crochet à visser
diamètre d'alésage - 120 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167490754237
Réf. Sonepar
00185075423
Réf. Fournisseur
75423
Réf. Commerciale
Ram
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier inoxydable
taille de fil (M..)
10
dispositif de fixation
crochet à visser
diamètre d'alésage
120 mm
auto-foreur
Non
homologation disponible
Non
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
BOITE DE 50 CHEVILLES LONGUES AVEC VIS TORX AZ Ø 10X120 (VIS TÊTE FRAISEE, POUR LA FIXATION D'ELEMENT BOIS)