![Radson - RAMO 11 600 450](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3100/Ramo.jpg?ts=1704849498993)
Radson - RAMO 11 600 450
![PURMO GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03100.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 600 mm
profondeur - 95 mm
longueur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413571144816
Réf. Sonepar
03100114481
Réf. Fournisseur
RA116000450R
Réf. Commerciale
Radson
couleur
blanc
hauteur
600 mm
profondeur
95 mm
longueur
450 mm
Radiateur eau chaude RAMO Type 11, horizontal blanc, hauteur 600mm , largeur 450mm, puissance 424 W