![Radson - PAR EF 21S 400 600](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3100/parada-panels-radson-outside.jpg?ts=1704848911447)
Radson - PAR EF 21S 400 600
![PURMO GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03100.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 562 W
hauteur - 400 mm
profondeur - 71.5 mm
rabattable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438371138314
Réf. Sonepar
03100113831
Réf. Fournisseur
EPA214000600R
Réf. Commerciale
Radson
longueur
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
562 W
hauteur
400 mm
profondeur
71.5 mm
rabattable
Non
numéro RAL
9016
type
21
couleur
blanc
avec revêtement latéral
Oui
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Oui
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
nombre de raccordements standard
8
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Non
vanne thermostatique intégrée
Oui
avec consoles murales
Oui
avec plot de remplissage
Oui
avec revêtement supérieur
Oui
adapté aux locaux humides
Non
degré de brillance
brillant
matériau
acier
avec matériau de fixation
Oui
panneau frontal aquifère
Non
structure de surface du panneau frontal
plat, lisse
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
321 W
pattes soudées
Oui
avec robinet de distribution
Oui
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Oui
raccordement fileté
filetage intérieur/ filetage extérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Radiateur eau chaude E-FLOW PARADA Type 21, horizontal blanc, hauteur 400mm , largeur 600mm, puissance 562 W