Radson - INTEGRA E-FLOW 11 600 750
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 744 W
hauteur - 600 mm
profondeur - 65 mm
rabattable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438257701892
Réf. Sonepar
03100770189
Réf. Fournisseur
EIN116000750R
Réf. Commerciale
Radson
longueur
750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
744 W
hauteur
600 mm
profondeur
65 mm
rabattable
Non
numéro RAL
9016
type
11
couleur
blanc
avec revêtement latéral
Oui
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Oui
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
nombre de raccordements standard
8
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Non
vanne thermostatique intégrée
Oui
avec consoles murales
Oui
avec plot de remplissage
Oui
avec revêtement supérieur
Oui
adapté aux locaux humides
Non
degré de brillance
brillant
matériau
acier
avec matériau de fixation
Oui
panneau frontal aquifère
Oui
structure de surface du panneau frontal
profilé
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
423 W
pattes soudées
Oui
avec robinet de distribution
Oui
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Oui
raccordement fileté
filetage intérieur/ filetage extérieur
dimension du filetage (en pouces)
12/34
Radiateur eau chaude E-FLOW Type 11, horizontal blanc, hauteur 600mm , largeur 750mm, puissance 744 W