![Radson - FARO V 20 1800 450](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3100/faro-v-vertical-design-radiators-radson-outside.jpg?ts=1704849559909)
Radson - FARO V 20 1800 450
![PURMO GROUP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03100.gif?ts=1646344049315&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1152 W
hauteur - 1800 mm
profondeur - 84 mm
rabattable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413571432760
Réf. Sonepar
03100143276
Réf. Fournisseur
FAV201800450
Réf. Commerciale
Radson
longueur
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
1152 W
hauteur
1800 mm
profondeur
84 mm
rabattable
Non
numéro RAL
9016
type
20
couleur
blanc
avec revêtement latéral
Oui
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
nombre de raccordements standard
6
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Oui
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Oui
vanne thermostatique intégrée
Non
avec consoles murales
Oui
avec plot de remplissage
Oui
avec revêtement supérieur
Oui
adapté aux locaux humides
Non
degré de brillance
brillant
matériau
acier
avec matériau de fixation
Oui
panneau frontal aquifère
Non
structure de surface du panneau frontal
plat, profilé
pattes soudées
Non
avec robinet de distribution
Oui
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Oui
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Radiateur eau chaude FARO V Type 20,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 450mm, puissance 1152 W