![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/42/236183.jpg?ts=1704842255875)
Prysmian Energie Cables & Systemes - H07-Z1U 1.5 rouge C100
![PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00042.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 450 V
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Emballage et conditions
22500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563034001056
Réf. Sonepar
00042400105
Réf. Fournisseur
20213229
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
Tension nominale U0
450 V
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
armature/ferraillage
autre
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...60 °C
couleur de conducteur
rouge
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
poids
20 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
rouge
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
température max. admissible du conducteur
70 °C
gaine protectrice
autre
diamètre externe approx.
3.2 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
4 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
12 ohm/km
couleur d'identification/codification du fil
rouge
Fil domestique de protection au feu Euroclasse Cca-s1,d1,a1 H07-Z1U 1.5 rouge C100