Prysmian Energie Cables & Systemes - Fil domestique rigideH07 VU 2,5 RG C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 450 V
Emballage et conditions
22500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563030011059
Réf. Sonepar
00042001105
Réf. Fournisseur
20035320
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
1
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
450 V
Blindage
Non
armature/ferraillage
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...60 °C
couleur de conducteur
rouge
température max. admissible du conducteur
70 °C
gaine protectrice
autre
diamètre externe approx.
3.9 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
4 mm
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
7 ohm/km
couleur d'identification/codification du fil
rouge
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
poids
30 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
rouge
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
Fil domestique rigideH07 VU 2,5 rouge couronne 100m