![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/42/236151.jpg?ts=1704842302577)
Prysmian Energie Cables & Systemes - Fil domestique rigideH07 VR 35 NR T
![PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00042.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
Tension nominale U0 - 450 V
nombre de conducteurs - 1
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563030052007
Réf. Sonepar
00042005200
Réf. Fournisseur
20031847
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
35 mm²
Tension nominale U0
450 V
nombre de conducteurs
1
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
armature/ferraillage
autre
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...60 °C
couleur de conducteur
noir
température max. admissible du conducteur
70 °C
gaine protectrice
autre
diamètre externe approx.
10.9 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
taille AWG
10
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
5 mm
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
0 ohm/km
couleur d'identification/codification du fil
noir
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
poids
119 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
Fil domestique rigideH07 VR 35 Noir T