![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/42/237988.jpg?ts=1704842228330)
Prysmian Energie Cables & Systemes - EDF-TELER-NA 2P6 * C100
![PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00042.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 50 kV
nombre de conducteurs - 2
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563031182055
Réf. Sonepar
00042118205
Réf. Fournisseur
20032494
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
Tension nominale U0
50 kV
nombre de conducteurs
2
section nominale du conducteur
6 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...45 °C
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
ruban encreur
poids
43 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
Milliken
matériau conducteur
cuivre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
conducteur concentrique
autre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
diamètre externe approx.
6 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
taille AWG
10
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
5 mm
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
66 ohm/km
EDF-TELEREPORT-NA 2P6 * Couronne de 100 mètres