Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable resistant au feu PTS-NA SH 3P0,9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 3
diamètre externe approx. - 9 mm
avec conducteur de protection - Oui
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563031060001
Réf. Sonepar
00042106000
Réf. Fournisseur
20031785
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
3
diamètre externe approx.
9 mm
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
orange
AFUMEX FIRST Câble résistant au feu PTS SH 3P0,9