![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/42/237806.jpg?ts=1704842288644)
Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable resistant au feu AFUMEX FIRST NA 2X10
![PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00042.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 300 kV
nombre de conducteurs - 2
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563033649006
Réf. Sonepar
00042364900
Réf. Fournisseur
20031180
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
Tension nominale U0
300 kV
nombre de conducteurs
2
section nominale du conducteur
10 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...90 °C
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
ruban encreur
poids
450 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 kV
couleur de gaine
orange
forme du conducteur
Milliken
matériau conducteur
cuivre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
conducteur concentrique
autre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
15.1 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
taille AWG
10
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
6 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
1 ohm/km
Câble résistant au feu AFUMEX FIRST CR1-C12X10