![Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable photovoltaique TECSUN Noir 1X10 * T](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/42/45412.jpg?ts=1704842271030)
Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable photovoltaique TECSUN Noir 1X10 * T
![PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00042.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 kV
Emballage et conditions
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563033816002
Réf. Sonepar
00042381600
Réf. Fournisseur
20031023
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
10 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
600 kV
Blindage
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
conducteur concentrique
autre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
7.3 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
taille AWG
10
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
3 mm
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (EVA)
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
1 ohm/km
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
convient comme câble d'installation
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble à moyenne tension
Non
convient comme câble à haute tension
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
Non
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...-5 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
couche conductrice intérieure
Non
couche conductrice extérieure
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
ruban encreur
poids
125 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
1000 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
Milliken
matériau conducteur
cuivre
Câble photovoltaïque TECSUN Noir 1X10 * T