![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/42/236615.jpg?ts=1704842230657)
Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 4G1,5 * T
![PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00042.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563030503004
Réf. Sonepar
00042050300
Réf. Fournisseur
20031899
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
nombre de conducteurs
4
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...90 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
600 V
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
couleur
poids
160 kg/km
ignifugé
non
tension nominale U
1000 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
organe de support
sans
largeur de conduite approx.
10.8 mm
hauteur de conduite approx.
10.8 mm
diamètre externe approx.
10.8 mm
diamètre des brins
10.8 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
70.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
47.2 mm
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (EPR)
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (CPE/CSP)
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
13 ohm/km
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
Câble industriel soupleFlextême H07 RNF 4G1,5 * T