![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/42/236615.jpg?ts=1671252952812)
Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 2X1,5 * T
![PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00042.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563030484006
Réf. Sonepar
00042048400
Réf. Fournisseur
20031869
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
2
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...90 °C
Tension nominale U0
450 V
organe de support
autre
diamètre externe approx.
9.8 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
4 mm
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
13 ohm/km
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
couleur
poids
110 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
750 V
élément de câblage
autre
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
Câble industriel soupleFlextême H07 RNF 2X1,5 * T