Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel soupleH07 RNFI 1X150 * T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 150 mm²
nombre de conducteurs - 1
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563030479002
Réf. Sonepar
00042047900
Réf. Fournisseur
20031865
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
150 mm²
nombre de conducteurs
1
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
autre
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-50...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...90 °C
Tension nominale U0
450 V
organe de support
autre
diamètre externe approx.
27.2 mm
diamètre des brins
25.7 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
taille AWG
10
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
4 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
0 ohm/km
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
couleur
poids
1710 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
750 V
élément de câblage
autre
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
Câble industriel soupleFlextême H07 RNF 1X150 * T