Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 R2V 7G1,5C * T
![PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00042.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 7
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563030335001
Réf. Sonepar
00042033500
Réf. Fournisseur
20031950
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
7
Tension nominale U0
0.6 kV
Blindage
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
nombre de conducteurs pilotes
0
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
1.2 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
Câble industriel rigide U1000 R2V 7G1,5C * T