Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 R2V 1X50 * T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 50 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 600 kV
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563030225005
Réf. Sonepar
00042022500
Réf. Fournisseur
20031918
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
50 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
600 kV
Blindage
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
nombre de conducteurs pilotes
0
marquage du conducteur
ruban encreur
poids
515 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
1000 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
Milliken
matériau conducteur
cuivre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
conducteur concentrique
autre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
15 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
taille AWG
10
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
6 mm
spécification de l'isolation principale
autre
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
0 ohm/km
Câble industriel rigide U1000 R2V 1X50 * T