![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/42/237107.jpg?ts=1704842298089)
Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 R2V 19G2,5 * T
![PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00042.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 600 kV
nombre de conducteurs - 19
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563030331003
Réf. Sonepar
00042033100
Réf. Fournisseur
20026685
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
Tension nominale U0
600 kV
nombre de conducteurs
19
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
marquage du conducteur
ruban encreur
poids
750 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
Milliken
matériau conducteur
cuivre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
conducteur concentrique
autre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
22.5 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
6 mm
spécification de l'isolation principale
autre
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
7 ohm/km
Câble industriel rigide U1000 R2V 19G2,5 * T