![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/42/239437.jpg?ts=1704842302722)
Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable domestique souple H05 VVF 4G1,5 GR C50
![PRYSMIAN ENERGIE CABLES & SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00042.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
Tension nominale U0 - 300 V
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3563030090047
Réf. Sonepar
00042009004
Réf. Fournisseur
20034368
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
1.5 mm²
Tension nominale U0
300 V
nombre de conducteurs
4
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
armature/ferraillage
autre
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...60 °C
couleur de conducteur
gris
température max. admissible du conducteur
60 °C
gaine protectrice
autre
diamètre externe approx.
10.5 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
4 mm
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
13 ohm/km
couleur d'identification/codification du fil
gris
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
poids
135 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
gris
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
Câble domestique souple H05 VVF 4G1,5 Gris Couronne de 50 mètres