![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7960/FSF1U15AAR.jpg?ts=1704850297270)
Prefilar - PREFILAR 3X1,5 diam 16 Rouge-Orange-Orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
nombre de fils de la conduite de fil - 3
nombre de fils du câble de télécommunication - 0
nombre de câbles coaxiaux - 0
diamètre intérieur - 10.7 mm
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
07960163155
Réf. Fournisseur
163155
Réf. Commerciale
Prefilar
matériau
polypropylène (PP)
nombre de fils de la conduite de fil
3
nombre de fils du câble de télécommunication
0
nombre de câbles coaxiaux
0
diamètre intérieur
10.7 mm
nombre d'éléments de câblage
3
couleur
bleu
diamètre externe
16 mm
sans halogène
Non
nombre de câbles de données
0
avec tirette
Non
nombre de fils du câble de courant fort
3
nombre de conducteurs de haut-parleur
0
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
température d'utilisation
-5...90 °C
apparent
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Oui
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Non
sur bois
Oui
paroi creuse
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
lourd (classe 4)
finition ignifugée
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
tenue à la flexion
flexible
avec conducteur de protection
Non
montage encastré
Oui
couche interne extrêmement glissante
Non
section nominale du conducteur
1.5...1.5 mm²
PREFILAR 3X1,5 diam 16 Rouge-Orange-Orange
Les Atouts de la gamme:
UNE MARQUE 100% SONEPAR : Grâce à un partenariat fort avec des fabricants de renom, Sonepar vous propose une gamme essentielle de gaines préfilés.Une marque pour des professionnels exigeants !
PREFILAR®, LA SOLUTION 2 EN 1 POUR VOS CHANTIERS :
Un produit de qualité conforme aux normes françaises : ICTA 3422 et H07VU RPC.
Pratique à transporter et à mettre en oeuvre : un vrai gain de temps sur vos chantiers !
Disponible dans une large gamme de sections et de couleurs et de type de câbles ;notre gamme PREFILAR permet de réaliser tous vos chantiers : 19 références courants forts gaine bleue. 4 références courants faibles gaine verte.
PREFILAR® vous permet de raccorder :
Les interrupteurs, les prises et les points de lumières
Les commandes de lumières à partir de plusieurs points
Les lignes montantes
Les équipements pour la télévision, le téléphone, l’informatique
et la domotique
PREFILAR®, la réponse pour tous les types de constructions :
Paroies traditionnelles
Cloisons alvéolaires et ossatures
Plafonds suspendus ou pose au sol enterré
Installation dans les ciments liquides.
PREFILAR®, LA SOLUTION 2 EN 1 POUR VOS CHANTIERS
- Gaine préfilée prête à l’emploi : Gain de temps et de main d’oeuvre à l’installation et Gain de place car facilite le stockage
- Garantie sans halogène (<0.5%)