![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/51568782PHOTOBD1.jpg?ts=1704850429883)
Poujoulat - TUB.FLEX. LISSE 10-100 130 38M -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
38 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417061014544
Réf. Sonepar
05690004880
Réf. Fournisseur
51130039/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Flexible inox polycombustible - Dévidoir 38 m
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en Inox à paroi intérieure lisse. Il est constitué d'une double peau d'épaisseur 2x0,10 et permet le tubage des conduits traditionnels dévoyés (non rectilignes).Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit
Les Atouts de la gamme:
Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs. Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?