![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50935002PHOTOBD1.jpg?ts=1704850360011)
Poujoulat - TE ISOLE a 135 0:400 TI - .
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417061931209
Réf. Sonepar
05690000638
Réf. Fournisseur
21400051/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Té de purgeRaccordement, double paroi, Laine de roche, THERMINOX TI Poujoulat diam.400 - 135° Inox Non peint
Les Atouts de l'article:
Té à 135° pour réaliser un té de purge en pied de conduit de fumée, ou une jonction entre un raccordement de chaudière et un carneau.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.