![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/51568178PHOTOBD1.jpg?ts=1704850222028)
Poujoulat - TE 80-130PGI POELE GRANUL BOIS - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063047298
Réf. Sonepar
05690304729
Réf. Fournisseur
37080750/9019
Réf. Commerciale
Poujoulat
Té arrière de sortie de fumée Raccordement, double paroi PGI Poujoulat diam.80/130 - 0.135 mm Noir mat
Les Atouts de l'article:
TE de raccordement entre le poêle et le conduit de fumée. Son tampon bas démontable facilite les opérations de ramonage.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités
Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?