![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50933638PHOTOBD1.jpg?ts=1704850417004)
Poujoulat - SUPPORT MUR. REGL. 40CM 400 TZ - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417062680434
Réf. Sonepar
05690001089
Réf. Fournisseur
20400157/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Support mural réglable de 20 à 40 cm, THERMINOX TZ Poujoulat diam.400 - 0.745 mm Non peint
Les Atouts de l'article:
Permet de supporter le poids d'un conduit adossé le long d'un mur. Ce support autorise un réglage de 20cm à 40cm du mur d'appui au conduit.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.