![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50933252PHOTOBD1.jpg?ts=1704849753511)
Poujoulat - SUPPORT AU TOIT 0:130 TZ - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062677779
Réf. Sonepar
05690001065
Réf. Fournisseur
20130065/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Maintien au toit
Les Atouts de l'article:
Support au toit pour un maintien latéral d'un conduit en traversée de charpente ou de plancher.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.