Poujoulat - SOLIN TOIT PLAT 130-200 E.I - Couleur: BRIQUE - RAL 0311
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063123275
Réf. Sonepar
05690312327
Réf. Fournisseur
17130171/311
Réf. Commerciale
Poujoulat
Solin toit platÉtanchéité, DUALIS E.I. Poujoulat diam.130 Brique pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Ce solin de couleur brique permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et un toit terrasse.Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre
Les Atouts de la gamme:
Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.