![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50933318PHOTOBD1.jpg?ts=1704850401541)
Poujoulat - SOLIN INOX 15a30 ARDOISE 150 - Couleur: NOIR MAT - RAL 9019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062703027
Réf. Sonepar
05690270302
Réf. Fournisseur
20150071/9019
Réf. Commerciale
Poujoulat
Solin toit ardoises avec collerette pour pente de 15° à 30°Étanchéité, THERMINOX TI Poujoulat diam.150 - 030° Noir mat
Les Atouts de l'article:
Ce solin permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et la couverture ardoise. Il est adapté pour des pentes comprises entre 15° à 30°.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.