![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50933419PHOTOBD1.jpg?ts=1704850420398)
Poujoulat - RALL.COLL.MUR.30-60 180-300 TZ - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063381293
Réf. Sonepar
05690003671
Réf. Fournisseur
20180139/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Rallonge pour collier mural réglable de 30 à 60 cm, THERMINOX TZ Poujoulat diam.180 Non peint
Les Atouts de l'article:
Cette rallonge autorise un réglage de 30 cm à 60 cm du mur d'appui au collier mural.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.