![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50939412PHOTOBD1.jpg?ts=1704850428125)
Poujoulat - PLAQ.PROPRETE 0-10INOX350SLCD - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062905278
Réf. Sonepar
05690002552
Réf. Fournisseur
45350105/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Plaque de finition de 0° à 10°, CONDENSOR Poujoulat diam.350 Non peint pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Cette plaque permet de réaliser une finition "propre" entre le conduit et la paroi traversée. Elle est adaptée pour un mur ou un plafond de pente jusqu'à 10°.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL
Les Atouts de la gamme:
Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite. CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.