![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50937262PHOTOBD1.jpg?ts=1704850460233)
Poujoulat - PLAQ.PROPRETE 0-10INOX 80 PGI - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063027375
Réf. Sonepar
05690002892
Réf. Fournisseur
37080425/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Cette plaque en inox permet de réaliser une finition soignée autour du conduit lors d'une traversée de paroi. Elle est adaptée aux traversées de mur ou de plafond de pente comprise entre 0 et 10°Esthétique personnalisable _x000D_Pertes de charges optimisées _x000D_Montage/démontage facilités
Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?