![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/confort-photos_kitalu_160v_1_5_51160090_1.jpg?ts=1704850441011)
Poujoulat - KITALU SPECIAL VENTIL 160 1,5M -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417060416707
Réf. Sonepar
05690000080
Réf. Fournisseur
51160090/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Flexible KITALU POUJOULAT spécial ventilation ,simple paroi, diam. 160 - pour Chaudière à Gaz
Les Atouts de l'article:
Le Flexible KITALU Poujoulat spécial ventilation pour chaudière gaz est un conduit extensible simple paroi en aluminium. De qualité A5 - conforme Qualigaz, il est extensible de 0,45 à 1,5 mètres.Il permet le raccordement des chaudières gaz.Le Flexible KITALU est emballé individuellement sous film plastique ou par carton (non emballé).Température de fumée jusqu'à 250°C Adaptable tout conduit
Les Atouts de la gamme:
Le KITALU SPECIAL GAZ, destiné au raccordement de tous les appareils gaz atmosphériques, est un flexible extensible en aluminium A5 d'épaisseur 15/100ème.Il permet de se raccorder à un conduit de fumée maçonné traditionnel, un conduit spécial VMC-Gaz ou un tubage métallique flexible ou rigide.