![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/51568299PHOTOBD1.jpg?ts=1704850464626)
Poujoulat - KIT RENO. RECT. FLEX. 100 PGI - Couleur: NOIR GRA - RAL 9030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063042323
Réf. Sonepar
05690304232
Réf. Fournisseur
37100471/9030
Réf. Commerciale
Poujoulat
Kit de raccordement départ plafond sur tubage flexible, double paroi PGI Poujoulat diam.100/150 - 0.500 mm Noir
Les Atouts de l'article:
Ce kit permet la rénovation et l'adaptation d'un conduit traditionnel rectangulaire départ plafond au système PGI. Les fumées sont évacuées dans un tubage flexible, l'air comburant est acheminé par la lame d'air située entre le tubage et le boisseau.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités
Les Atouts de la gamme:
La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires. Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?