![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/51569047PHOTOBD1.jpg?ts=1704850271455)
Poujoulat - KIT CHAPEAU ASPI STI 0:150 TZ - Couleur: NOIR PRO - RAL 9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063207234
Réf. Sonepar
05690320723
Réf. Fournisseur
70150093/9005
Réf. Commerciale
Poujoulat
Chapeau de cheminée aspirateur, THERMINOX TZ Poujoulat diam.150 Noir foncé
Les Atouts de l'article:
Chapeau emboîtable sur conduit de fumée ou sortie de toiture STI; se pose par simple emboîtement sans collier.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.