![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50932786PHOTOBD1.jpg?ts=1704849838400)
Poujoulat - JOINT FUMEE VITON VERT 130 E.I -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417064082915
Réf. Sonepar
05690004443
Réf. Fournisseur
17130212/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Joint à lèvre 130 EI viton
Les Atouts de l'article:
Joint d'étanchéité en Viton à positionner dans la gorge de l’emboîtement femelle. Permet d'être parfaitement étanche à la condensation et à la pression (<200Pa).Système polyvalent Étanchéité parfaite Simple à mettre en œuvre
Les Atouts de la gamme:
Le système polyvalent DUALIS EI permet le raccordement des chaudières étanches, gaz, fioul ou granulés de bois (pellets), basse température ou à condensation dont la température des fumées ne dépasse pas 200°C.DUALIS EI s’installe dans le neuf comme dans l’existant en configuration verticale ou horizontale. DUALIS 80/125 EI est utilisé dans les configurations horizontales ou verticales gaz et fioul lorsque la puissance de l’appareil ne dépasse pas 35kW. Pour les plages de puissance supérieures et les chaudières à granulés de bois, il convient d’utiliser respectivement les diamètres 100/150, 130/200 et 150/200.