![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/1560512872194-20190614.jpg?ts=1704850475389)
Poujoulat - EMB SI100 TUILE 86,23A110,35% - R 180-230 DOM-100%-148 Ral0305 AMARANTE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063322050
Réf. Sonepar
05690332205
Réf. Fournisseur
75100148/2
Réf. Commerciale
Poujoulat
Embase d'étanchéité pour tuiles
Les Atouts de l'article:
Elle permet l'adaptation de toutes les sorties de toit Ronde. Celle-ci s'accroche à l'aide du maintien au toit pour éviter tout glissement. Elle s'adapte sur toutes les pentes des toits en tuiles. Il faut préciser à la commande :_ le matériau de couverture_ la pente de la toiture_ la couleur de la finition lisse6 designs au choix En Inox ou peinte Installation rapide
Les Atouts de la gamme:
À la fois simple et moderne, la sortie de toit RONDE offre une grande liberté de choix en matière d’esthétique. Disponible en 6 finitions hautes différentes, RONDE peut être personnalisée par la couleur dans toutes les teintes RAL (base brute en Inox). Du sur-mesure.En construction neuve ou en rénovation, RONDE s’intègre naturellement aux maisons contemporaines et à l’architecture urbaine. RONDE s’adapte sur tous les matériaux de couverture et toutes les pentes, et assure une parfaite évacuation des fumées et une sécurité totale de fonctionnement.