Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Poujoulat - ELT PRISE MESURE FUMEES 80PGI - Non Peint

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3417063123435

Réf. Sonepar

05690312343

Réf. Fournisseur

37080720/9999

Réf. Commerciale

Poujoulat

Conduit de prise de mesure de fumées, double paroi PGI Poujoulat diam.80/130 Non peint

Les Atouts de l'article:

L'élément de prise de mesure permet à l'installateur un accès direct aux 2 conduites (air et fumée) du système PGI. Il permet ainsi d'analyser la qualité des flux y transitant,  tout en conservant l'étanchéité de l'installation.Esthétique personnalisable Pertes de charges optimisées Montage/démontage facilités

Les Atouts de la gamme:

La technologie concentrique du système PGI permet l'amenée d'air comburant par le conduit et préserve l'étanchéité de la maison, conformément à la RT 2012. L'air ainsi préchauffé améliore la combustion et augmente en moyenne de 5 à 10% le rendement des poêles à granulés (entre 50 et 100 kg de granulés économisés par an selon la région).Le PGI s'intègre en neuf comme en rénovation, dans un habitat où l'économie d'énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.  Disponible dans toutes les nuances RAL, il s’adapte à toutes les esthétiques. Comment installer le conduit PGI de Cheminées Poujoulat ?