![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50935362PHOTOBD1.jpg?ts=1704850102770)
Poujoulat - ELEMENT REGLABLE 30-45 150 ZI - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062742231
Réf. Sonepar
05690001221
Réf. Fournisseur
23150044/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Longueur réglable de 30 à 45 cm
Les Atouts de l'article:
Élément droit pouvant se régler de 30 cm à 45 cm. Cet élément permet de s'ajuster à longueur souhaitée sans recoupe nécessaire pour un montage parfaitement étanche à la pression < 200Pa et à la condensation.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.