![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50934667PHOTOBD1.jpg?ts=1704849818389)
Poujoulat - ELEMENT REGLABLE 20-30 250 TI - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062734465
Réf. Sonepar
05690001200
Réf. Fournisseur
21250027/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Conduit réglable de 20 à 30 cm Raccordement, double paroi, laine de roche, THERMINOX TI Poujoulat diam.250 non peint
Les Atouts de l'article:
Élément droit pouvant se régler de 20 cm à 30 cm. Cet élément permet de s'ajuster à longueur souhaitée sans recoupe nécessaire pour un montage parfaitement étanche à la pression < 200Pa et à la condensation.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.