![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50933907PHOTOBD1.jpg?ts=1704850221258)
Poujoulat - ELEMENT DROIT 450 0:130 TI - .
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417062670930
Réf. Sonepar
05690001020
Réf. Fournisseur
21130004/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Longueur 45 cm
Les Atouts de l'article:
Elément droit de longueur 450mm pour réaliser un conduit de fumée ou un raccordement isolé.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.