![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50935590PHOTOBD1.jpg?ts=1704850473102)
Poujoulat - ELEMENT COUDE 45 D 160 -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062867071
Réf. Sonepar
05690002331
Réf. Fournisseur
27160521/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Coude pour dévoiement, simple paroi FLEXCONDENS Poujoulat diam.160 - 045° pour Chaudière à Fioul|Gaz
Les Atouts de l'article:
Les éléments coudes permettent le changement de direction du raccordement de la chaudière au conduit tubé. Ces éléments ne doivent pas servir au tubage.Étanchéité parfaite Jusqu’à 15 m de tubage Optimisation des performances de l’appareil
Les Atouts de la gamme:
La gamme DUALIS FLEXCONDENS permet la rénovation de conduits traditionnels lors du remplacement d’une ancienne chaudière par une chaudière à condensation gaz ou fioul plus récente (température de fumée : 120°C maximum). 3 configurations d’amenée d’air comburant sont possibles avec DUALIS FLEXCONDENS : - Chaudière installée dans le volume habitable et ventilation assurée par une VMC (type C9) - Chaudière installée dans une pièce annexe, garage ou sous-sol (type B22P ou B23P) - Chaudière installée dans un cuisine sans ventilation naturelle (type Airflue Rénovation) Le système se compose d’un kit FLEXCONDENS, différent en fonction des configurations, d’un conduit flexible, d’un raccordement et d’accessoires.