![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50938211PHOTOBD1.jpg?ts=1704850437659)
Poujoulat - ELEMENT COUDE 45 0:600 CD - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062800702
Réf. Sonepar
05690001887
Réf. Fournisseur
44600021/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Coude pour dévoiement, simple paroi CONDENSOR Poujoulat diam.600 - 045° non peint pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Coude à 45° pour réaliser un changement de direction sur un raccordement ou un carneau.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL
Les Atouts de la gamme:
Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite. CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.