![Poujoulat - ELEMENT COUDE 30 0: 80 CHP - Non Peint](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50937624PHOTOHDA1.jpg?ts=1704850541484)
Poujoulat - ELEMENT COUDE 30 0: 80 CHP - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3417063839121
Réf. Sonepar
05690383912
Réf. Fournisseur
43080011/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Coude pour dévoiement, double paroi, laine de roche, THERM+ CHP Poujoulat diam.80 - 030° non peint pour Cogénération|GPL
Les Atouts de l'article:
Coude à 30° pour réaliser un changement de direction sur le raccordement ou un dévoiement sur le conduit de fumée.Joints pré-montés en usine Système avec silencieux Solution anti-vibratoire
Les Atouts de la gamme:
Le conduit de fumées isolé double paroi inox THERM+ CHP permet de raccorder des modules de mini-cogénération (production simultanée d'énergie thermique et électrique). Ce conduit de fumée inox avec joints pré-montés permet l'évacuation de fumées humides jusqu'à 160°C et sous pression maximale de 5 000 Pa. THERM+ CHP s’installe en bâtiments collectifs comme en applications industrielles, en neuf comme en rénovation, à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment.