![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50938524PHOTOBD1.jpg?ts=1704850423385)
Poujoulat - COLLIER MURAL INOX 0:130 SLCD - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062801556
Réf. Sonepar
05690001949
Réf. Fournisseur
45130175/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Collier mural inox
Les Atouts de l'article:
Ce collier permet le maintien latéral d'un conduit posé le long d'un mur. Il est utilisé dans les gammes CONDENSOR et PGI.Étanchéité parfaite3 mètres de dépassement en toitureDisponible dans toutes les nuances RAL
Les Atouts de la gamme:
Le conduit simple paroi inox CONDENSOR est un conduit polycombustible adapté aux chaudières gaz, fioul, bois et granulés de bois. Il s’installe en maison individuelle, en bâtiments collectifs, tertiaires et industriels, et permet l’évacuation des produits de combustion jusqu’à 450°C.Installé à l’intérieur ou à l’extérieur, CONDENSOR (Ø 80 à 600) convient pour tous les tubages droits, carneaux et raccordements, en neuf comme en existant. Pour les chaudières à condensation et/ou en pression, la gamme CONDENSOR assure une étanchéité parfaite. CONDENSOR propose plusieurs finitions (inox brillant ou coloris RAL au choix…) pour une intégration harmonieuse dans son environnement.