![Poujoulat - COLLIER MURAL INOX 0:100 CHP - Non Peint](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50937672PHOTOHDA1.jpg?ts=1704850178224)
Poujoulat - COLLIER MURAL INOX 0:100 CHP - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063848567
Réf. Sonepar
05690384856
Réf. Fournisseur
43100175/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Collier mural latéral, THERM+ CHP Poujoulat diam.100 Non peint pour Cogénération|GPL
Les Atouts de l'article:
Ce collier permet le maintien latéral d'un conduit posé le long d'un mur.Joints pré-montés en usine Système avec silencieux Solution anti-vibratoire
Les Atouts de la gamme:
Le conduit de fumées isolé double paroi inox THERM+ CHP permet de raccorder des modules de mini-cogénération (production simultanée d'énergie thermique et électrique). Ce conduit de fumée inox avec joints pré-montés permet l'évacuation de fumées humides jusqu'à 160°C et sous pression maximale de 5 000 Pa. THERM+ CHP s’installe en bâtiments collectifs comme en applications industrielles, en neuf comme en rénovation, à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment.