![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50934851PHOTOBD1.jpg?ts=1704850413451)
Poujoulat - CHAPEAU PAREPLUIE 0:300 TZ - .
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417061925703
Réf. Sonepar
05690000599
Réf. Fournisseur
21300087/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Chapeau de cheminée pare-pluie, simple paroi THERMINOX TZ Poujoulat diam.300 - Inox Non peint
Les Atouts de l'article:
Chapeau pare-pluie à positionner en partie haute d'un conduit raccordé sur un foyer, un insert ou un poêle.Esthétique personnalisable. Rendement optimisé. Compatible bois, fioul, gaz. Entièrement recyclable
Les Atouts de la gamme:
THERMINOX est un conduit double paroi isolé convenant à tous les appareils de chauffage (bois, granulés de bois, gaz ou fioul). L’isolation performante et la conception du conduit THERMINOX permettent d’optimiser le rendement des appareils de chauffage. Esthétiquement soigné (pas de dépassement de collier), THERMINOX propose une large palette de finitions (Inox brillant, peinture RAL, cuivre…) pour s’adapter au mieux à la décoration et à l’architecture du bâtiment. Utilisé en création ou en rénovation, il peut être installé aussi bien à l'extérieur (TI) qu’à l'intérieur (ZI) d’un bâtiment.