![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5690/50939486PHOTOBD1.jpg?ts=1704850504542)
Poujoulat - CARTER SILENTV 400 CD - Non Peint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063673190
Réf. Sonepar
05690367319
Réf. Fournisseur
45400164/9999
Réf. Commerciale
Poujoulat
Carters de protection pour Silencieux Condensor avec trappe de visite, EXCILE E Poujoulat diam.400 - Inox Non peint pour Chaudière
Les Atouts de l'article:
Solution compacte Évacuation des condensats intégrée de série Efficacité sur un très large spectre acoustique
Les Atouts de la gamme:
Le silencieux EXCILENCE associe deux technologies complémentaires, absorptive et réactive, qui permettent d’atténuer efficacement le son sur un très large spectre acoustique (au moins 15 dB, entre 200 Hz et 2000 Hz). L’installation du silencieux, facilitée par son encombrement réduit et sa modularité, convient aussi bien pour une installation neuve en préventif que pour une rénovation en curatif. Il s’adapte sur des conduits isolés THERMINOX, simple paroi CONDENSOR ou mini-cogénération THERM+ CHP. Le silencieux EXCILENCE s’installe en montage horizontal ou vertical, à l’intérieur ou l’extérieur du bâtiment, il est compatible avec les générateurs à condensation et les installations sous pression et permet de remplacer une longueur standard de carneau ou de cheminée, limitant ainsi le coût d’investissement.